曜日別特売
800341-12 800341婦人ワンタッチのびのびストレッチパジャマ ケアファッション 07428806

商品画像

800341-12 800341婦人ワンタッチのびのびストレッチパジャマ ケアファッション 07428806
800341-12 800341婦人ワンタッチのびのびストレッチパジャマ ケアファッション 07428806
800341-12 800341婦人ワンタッチのびのびストレッチパジャマ ケアファッション 07428806
800341-12 800341婦人ワンタッチのびのびストレッチパジャマ ケアファッション 07428806
800341-12 800341婦人ワンタッチのびのびストレッチパジャマ ケアファッション 07428806

800341婦人ワンタッチのびのびストレッチパジャマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
パープル
内容量1枚注文コード07428806品番800341-12
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

介護の現場で重宝する伸縮性が高く着やすい着せやすいパジャマ

仕様ワンタッチテープ・後ろ身頃長め・手口足口ゴム入り・ウエスト調節ゴム付き・名前記入欄付きパープルサイズL混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする