商品画像
ケアファッション
800456婦人大きめボタンプチサイズのびのびストレッチパジャマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
色
ピンク
ピンク
パープル
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07428928
品番
800456-02
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
バストやウエストはそのままで袖丈・着丈・股下を短くした低身長の方におすすめプチパジャマ
仕様
大きめボタン・ななめボタンホール・後ろ身頃長め・手口足口ゴム入り・ウエスト調節ゴム付き・名前記入欄付き
色
ピンク
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
性別
女性用