曜日別特売
83-15 ラテックスデュラブルアーマー 富士手袋工業(天牛) 07433777

83-15 ラテックスデュラブルアーマー 富士手袋工業(天牛) 07433777
83-15 ラテックスデュラブルアーマー 富士手袋工業(天牛) 07433777
83-15 ラテックスデュラブルアーマー 富士手袋工業(天牛) 07433777
83-15 ラテックスデュラブルアーマー 富士手袋工業(天牛) 07433777
83-15 ラテックスデュラブルアーマー 富士手袋工業(天牛) 07433777
83-15 ラテックスデュラブルアーマー 富士手袋工業(天牛) 07433777

ラテックスデュラブルアーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
07433777
品番
83-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

優れた耐摩耗性とともに柔らかさも兼ね備えている手袋です。
滑り防止の特殊凹凸パターンの天然ゴムコーティングによりまして優れたグリップ力を発揮します。
ブロックやレンガの取り扱いに最適です。
繊維製品の安全性を保証するエコテックス(R)スタンダード100認証済みです。

用途
一般作業全般にご使用下さい。
サイズ
LL
規格
エコテックス(R)スタンダード100
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10.5
色
グレー×ベージュ
材質(手袋)
ナイロン、ポリウレタン
材質(掌側)
天然ゴム
ゲージ数
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする