曜日別特売
T3DSO2354HD 高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン) 07435045

高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
チャンネル数4
周波数帯域(MHz)350
内容量1台注文コード07435045品番T3DSO2354HD
参考基準価格(税別)¥1,530,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

12bit高分解能ADC搭載
低ノイズ
最高波形取り込みレート
最大レコード長:200Mポイント
多様なトリガ と トリガ・ゾーン

仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)4.1チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)周波数帯域(MHz)350ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ200Mpts/ch
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする