曜日別特売
T3DSO1104HD 高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン) 07435088

高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
周波数帯域(MHz)100
内容量1台注文コード07435088品番T3DSO1104HD
参考基準価格(税別)¥490,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。
最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。

インターフェース
USB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output
(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO)
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)5.6チャンネル数4分解能12bit周波数帯域(MHz)100長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ100Mpts/ch
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする