インターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output
(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO)
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)5.6チャンネル数4分解能12bit周波数帯域(MHz)200長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ100Mpts/ch