曜日別特売
T3DSO3034HD 高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン) 07435115

高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
周波数帯域(MHz)350
内容量1台注文コード07435115品番T3DSO3034HD
参考基準価格(税別)¥1,490,000販売価格(税込)¥1,636,800
販売価格(税別)
1,488,000

Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、
500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。
最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション
16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。

インターフェース
USB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,
Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL)
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000質量(kg)5.6チャンネル数4分解能12bit周波数帯域(MHz)350長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート4GSa/sメモリ長さ400Mpts/ch
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする