- 用途
- 積荷の計量用に。
過積載防止に。
2024年問題対策用に。
- 仕様
- パッド数(枚):2
- トラスコ品番
- 687-7135
- セット内容
- ワイヤレスプリンター付表示器、スロープ×4枚、PAD用ワイヤレス充電器×2個、表示器用充電器、専用USBメモリ
- 材質
- 本体:アルミニウム、ハンマトーン粉体塗装、スロープ:ウレタン、フロントカバー:ポリカーボネート
- 最小表示(kg)
- 10
- 保護等級
- IP68相当
- 載台寸法(mm)
- 900W×500D×33H
- パッド
- 2枚
- 秤量(kg)
- 20000(1PAD:10000)