02512-0 アイスノン ネッククーラー アイスノン 07444398

メイン画像

02512-0 アイスノン ネッククーラー アイスノン 07444398
02512-0 アイスノン ネッククーラー アイスノン 07444398
02512-0 アイスノン ネッククーラー アイスノン 07444398

アイスノン ネッククーラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード07444398品番02512-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

首につけるだけで18℃の冷たさが続くPCM素材が首もとの熱を吸収します

用途暑い季節の熱中対策仕様18℃で固体化するPCM素材による冷却効果トラスコ品番652-7583サイズM材質(カバー)熱可塑性ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07444398
2025-07-18
用途: ゴルフ
その他業種

アイスノンブランドは色々使用して品質は最高です
優しいひんやり感で購入して正解でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする