NL16-BP ゆるみ止め ”ノルトロックワッシャー” デルタプロテクト(パック入) ノルトロックジャパン 07444705

代表画像

NL16-BP ゆるみ止め ”ノルトロックワッシャー” デルタプロテクト(パック入) ノルトロックジャパン 07444705
NL16-BP ゆるみ止め ”ノルトロックワッシャー” デルタプロテクト(パック入) ノルトロックジャパン 07444705

ゆるみ止め ”ノルトロックワッシャー” デルタプロテクト(パック入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(8枚)注文コード07444705品番NL16-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。
高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。
幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。
製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。
NETIS登録番号:KKK-190002-VE

用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。仕様対応ボルト強度:12.9までトラスコ品番473-4026材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)3.4使用温度範囲(℃)-50~200呼び径M16外径(mm)25.4内径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予め2枚1組になっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする