メイン画像
アルインコ
アルミ等辺アングル 30X30X2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07444870
品番
FA213S1
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4291
材質
アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
厚さ(mm)
2
全長(mm)
1000
色
シルバーツヤ消
表面処理
アルマイト
寸法(縦×横)(mm)
30×30
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。