代表画像
ユーエイキャスター
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07444906
品番
SA-75RHES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アングルへの取り付けが簡単にできます。
走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番
369-5331
形状
自在式(ストッパー付)
材質(車輪)
導電ゴム
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ仕上
ストッパー
あり
取付高H(mm)
96
許容荷重(N)
600
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75
車輪タイプ
単輪