※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
2
3
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
刃長(mm)
15
3
4.5
9
12
15
18
全長(mm)
100
60
80
90
120
100
110
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07445071
品番
ALZ345 D10X50
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
トラスコ品番
175-0614
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
100
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10