曜日別特売

やわらかフィット3双組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1組(3双)注文コード07445125品番1510-3PL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13G編ウレタン手袋です。
ホコリの発生が少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも最適ています。

用途荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など。トラスコ品番167-5253厚さ(mm)0.22ブルーサイズL入数(双)3機能柔軟性全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18ゲージ数13素材コーティング部分:ポリウレタン、手袋繊維:ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする