曜日別特売
YM-VX-15(100m) K熱電対用補償導線 山里産業(ヤマリ) 07449299

YM-VX-15(100m) K熱電対用補償導線 山里産業(ヤマリ) 07449299
YM-VX-15(100m) K熱電対用補償導線 山里産業(ヤマリ) 07449299

K熱電対用補償導線YM-VX-15(100m)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可16日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
07449299
品番
YM-VX-15(100m)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などにご使用ください。

トラスコ品番
680-4476
種別
補償導線
色
青
熱電対
K熱電対(用)
導体構成(本/mm)
7本ヨリ/Φ0.3
仕上がり寸法(mm)
4.1×2.4
対数(P)
1
被覆材
PVC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする