曜日別特売

K熱電対用補償導線

K熱電対用補償導線 - 山里産業(ヤマリ)K熱電対用補償導線 - 山里産業(ヤマリ)

PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などにご使用ください。

トラスコ品番
680-4476
種別
補償導線
色
青
熱電対
K熱電対(用)
導体構成(本/mm)
7本ヨリ/Φ0.3
仕上がり寸法(mm)
4.1×2.4
対数(P)
1
被覆材
PVC
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07449299YM-VX-15(100m)
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする