新4K8K衛星放送(3224MHz)対応した低損失5C同軸ケーブルです。新4K8K衛星放送(3224MHz)対応製品です。アンテナ(CATV)で受信したテレビ信号をテレビやレコーダーに伝送するケーブルです。5C同軸ケーブルアルミ編組採用。耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。両端未加工ですので、必要な長さにカットして頂き、5CFB用コネクターに加工してご使用ください。