曜日別特売
祭りたび9型風神 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 07450407

祭りたび9型風神 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 07450407
祭りたび9型風神 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 07450407
祭りたび9型風神 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 07450407
祭りたび9型風神 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 07450407

祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード07450407品番祭りたび9型風神
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ハゼタイプの祭りたび
エアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい!
エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。
22.5~23.5までは6枚馳、24.0~29.0までは7枚馳になります。

サイズ(cm)24足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約210(26cm)機能クッション性材質(先芯)なし靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07450215
2023-07-27
用途: 祭り
山本自動車工業

対応が早くてとても助かりました。商品も履き心地良く満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする