メイン画像
WAKI(和気産業)
ウレタン黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
厚さ(mm)
100
20
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07450470
品番
UL-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
クッション性に優れていて軽量です。
用途
すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。
トラスコ品番
171-3483
材質
発砲ウレタン
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
100
商品豆知識
ゴム素材の特長