曜日別特売
OMEGA300W320 ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300 ヘルメチック 07450838

代表画像

ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番683-5641注文コード07450838品番OMEGA300W320
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。

仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリードトラスコ品番683-5641危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする