代表画像
サンプラテック
パスツールピペット2型滅菌無
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1組(500本)
注文コード
07450908
品番
09823
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。
トラスコ品番
557-6890
全長(mm)
150
容量(mL)
1.05
目盛(mL)
0.25
管径(Φmm)
5
分注範囲(mL)
0.03