曜日別特売
LTF-40RS-18 パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07451109

代表画像

LTF-40RS-18 パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07451109
LTF-40RS-18 パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07451109
LTF-40RS-18 パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07451109

パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径D(Φmm)40
許容荷重(daN)20
取付高H(mm)59
車輪幅(mm)17
内容量1個注文コード07451109品番LTF-40RS-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

標準的な小型キャスターです。
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途
軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-3339材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロムメッキねじピッチ(mm)20.4ストッパーあり取付高H(mm)59軸長L(mm)38許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40適合パイプ外径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする