代表画像
ユーエイキャスター
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径D(Φmm)
50
40
50
許容荷重(daN)
30
20
30
取付高H(mm)
68
59
68
車輪幅(mm)
20
17
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07451118
品番
LTF-50RS-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターです。
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番
809-3343
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
20
金具仕上
三価ユニクロムメッキ
ねじピッチ(mm)
30.6
ストッパー
あり
取付高H(mm)
68
軸長L(mm)
38
許容荷重(daN)
30
車輪径D(Φmm)
50
適合パイプ外径(Φmm)
18