※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新ダイワ
バンドソー用ノコ刃 ハイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
07451906
品番
RB180BM-14
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
信頼の、メーカー純正品です。
適合機種:RB180FV-HA、RB180FV
用途
ステンレス・鋼材・非鉄材
トラスコ品番
137-3666
適合機種
RB180FV-HA RB180FV
材質
ハイス
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1840
山数
14