曜日別特売
4901301419989 ワイドハイターEXパワー 大 つめかえ用 花王 07456237

ワイドハイターEXパワー 大 つめかえ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(820mL)注文コード07456237品番4901301419989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

洗剤では落ちない汚れ・ニオイに、洗剤にプラスするだけで超絶スッキリ!
気になる洗濯槽のカビ・ニオイも防げます。抗菌・つけおきで除菌も!
ツンとしないさわやかな花の香り
色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)

成分酸素系形状液体シリーズワイドハイター商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
注意
※すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。
※すべての菌を除菌するわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 少し汚れものの選択
自動車・二輪車・自転車関連業

手にも優しく、結構汚れが落ちる印象がある。値段的にもよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする