- 【オーダー】A5052Pプライムプレート4F ノーブランド 07458026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】A5052Pプライムプレート4F

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)5
長さ(mm)100.1~150.0
幅(mm)20.0~50.0
内容量1枚注文コード07458026品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

幅公差(mm)
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
長さ公差(mm)
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
材質アルミ(A5052)幅(mm)20.0~50.0長さ(mm)100.1~150.0厚さ(mm)5加工4面フライス板厚公差(mm)±0.12タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07458342
2021-04-21
用途: 治具の製作
合同会社スピードラボサービス業

治具を製作する為に購入しました。
必要なサイズにカットしていただけて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 07462822
2021-11-14
用途: フライス加工

コストパフォーマンスがいいので、また、購入しています。

対象商品 : 07460966
2020-03-26
用途: 天体望遠鏡架台接続プレート
製造業

天体望遠鏡の改修工事で赤道儀を更新して、鏡筒との接続アダプタープレートとして購入しました。極めて綺麗な状態で計画通りの寸法で入手できました。安価で品質・強度も申し分なく満足しております。

対象商品 : 07459751
2020-08-06
用途: 装置の台座として
製造業

加工精度も高く、梱包もしっかりしていて安心できます。

対象商品 : 07460975
2018-07-06
用途: 装置を支えるプレートとして
その他業種

加工がよく満足できるものでした。15mm厚でしたが、強度は十分すぎるほどでした。もっと薄いものでも良かったかもしれません。

対象商品 : 07460914
2017-08-25
用途: 部品製作
製造業

断面も非常にきれいな状態で、申し分ないです。少量から購入出来て助かってます。

対象商品 : 07462822
2017-03-24
用途: 素材

安価で大変助かっています。また、必要があれば購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4450:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4450:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする