曜日別特売

成膜用DC電源 入出力ケーブル付き

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可代引不可62日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07458566
品番
210007138600
参考基準価格(税別)¥1,647,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

定格1~100%の領域で設定値の±1%の高精度出力保証しています。
軽量・省スペース設計です。
プラズマを熟知した出力制御です。
強制空冷方式のため冷却水が不要です。
優れたARC機能と高速ARC処理回路を搭載しています。

用途
FPD用スパッタリング装置用。
半導体用スパッタリング装置用。
電子部品用スパッタリング装置用。
R&D向けスパッタリング装置用。
産業コーティング用スパッタリング装置用。
各種成膜装置のバイアス電源に。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする