曜日別特売

成膜用RF電源

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可代引不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07458880
品番
210007138700
参考基準価格(税別)¥2,097,000販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
¥1,898,000

低出力電力で1Wから制御が可能です。
500Hz~100kHzのパルスRF出力機能を標準搭載しています。
13.56MHzの外部同期端子を標準搭載しています。
AC100V~AC220Vの幅広い入力に対応しています。
電源・マッチングボックスが一体であり小型・軽量化となります。

用途
スパッタリング装置用。
CVD装置用。
プラズマクリーニング装置用。
プラズマエッチング装置用。
プラズマアッシング装置用。
RFイオン源に。
RFニュートラライザーに。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする