アルファ[販促]
スマートLED 50球ライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07460017
品番
TG5-1006
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
多彩な光りが操作可能!
仕様
●リモコン付●ON/OFF切替スイッチ付●連結不可●屋外使用OK●スマートフォンにアプリをダウンロードして多数の光り方を操作することができます。
質量(kg)
約0.3
色
コード:クリア
長さ(m)
延長コード部分:約5
消費電力(W)
4
寸法(m)
全長10
寸法(cm)
球径:Φ2、球間:10
LED色
レインボー
球数
50球