曜日別特売
LCW5 ワイヤレスチャイムセット リーベックス 07460227

 

LCW5 ワイヤレスチャイムセット リーベックス 07460227
LCW5 ワイヤレスチャイムセット リーベックス 07460227
LCW5 ワイヤレスチャイムセット リーベックス 07460227
LCW5 ワイヤレスチャイムセット リーベックス 07460227
LCW5 ワイヤレスチャイムセット リーベックス 07460227
LCW5 ワイヤレスチャイムセット リーベックス 07460227
LCW5 ワイヤレスチャイムセット リーベックス 07460227

ワイヤレスチャイムセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07460227品番LCW5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。
デジタルIDコード方式なので混信がほとんどありません。
屋外の障害物のない場所で最大100mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)
送信機は両面テープ止め、または置いて使用できます。
受信機は置いて使用、ネジ止め、または付属のベルトクリップで持ち運ぶこともできます。
送信機、受信機とも増設は出来ません。
音量調節はできません。
1種類のチャイム音(ピンポンピンポン)

用途
各お部屋間の呼び出しに。
お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。
受付などの呼び出しボタンに。
玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能)
付属品送信機用:両面テープ/受信機用:ベルトクリップ、木ねじ仕様【IDコード数】6万通り(変更不可)/【呼出音】1種類(ピンポン)電源受信機 単3型アルカリ電池×2本(別売)本体質量(g)【送信機】30【受信機】59寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】44×69×16【受信機】68×65×33音量約80dB(音量調節無し)電源(個)送信機 (コイン型リチウム電池CR2032×1(テスト用付属))電源タイプ電池式設置場所送信機(屋内・屋外軒下)/受信機(屋内専用)送受信周波数(MHz)315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする