曜日別特売

DDR5 PC5-5600対応 デスクトップ用メモリー 32GB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07460551
品番
D5R5600-32G/GQ
販売価格(税込)¥180,450
販売価格(税別)
¥164,045

DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したデスクトップ用メモリーモジュールです。最大転送速度は44.8GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適で安定した動作を実現できます。
DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したデスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-5600対応で、高速かつ安定した動作を実現します。
「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。
パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは安心の長期保証6年を実現!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする