曜日別特売
AS111-KG105 コンテナバッグ角型底部ロープ型 旭産業 07460656

メイン画像

コンテナバッグ角型底部ロープ型

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
最大充填質量(kg)2000
内容量1袋注文コード07460656品番AS111-KG105
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

角型のコンテナバッグです。
大量運搬用に適しております。

用途
一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。
トラスコ品番612-4590材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250高さ(mm)1250タイプ角型排出口なし種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050容量(L)2002間口(mm)1250ベルト色ベージュ本体高さ(mm)1250最大充填質量(kg)2000投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする