メイン画像
タセト
カラ-チェック現像剤 D-C 450型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07461058
品番
DC
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。
欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。
トラスコ品番
346-9296
種別
現像剤
色
透明
種類
(液)現像
分類
(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
水溶性