SN3BKTFR サイクルハウス 南榮工業 07461381

メイン画像

サイクルハウス

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
収容数2台
内容量1台注文コード07461381品番SN3BKTFR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

簡易的な組立・設置で自転車収納や倉庫として使用できます。
愛車を雨、ホコリからしっかり守ります。

用途
自転車・バイクなどの車庫として
多目的用途に利用
トラスコ品番535-7726材質パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:PVC塩化ビニール UV耐候仕様(高耐久ターポリン)ブラック高さ(mm)1570奥行(mm)1800間口(mm)940収容数2台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする