メイン画像
南榮工業
サイクルハウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
収容数
3台
2台
3台
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07461390
品番
SN4BKTFR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
簡易的な組立・設置で自転車収納や倉庫として使用できます。
愛車を雨、ホコリからしっかり守ります。
用途
自転車・バイクなどの車庫として
多目的用途に利用
トラスコ品番
535-7719
材質
パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:PVC塩化ビニール UV耐候仕様(高耐久ターポリン)
色
ブラック
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
2200
間口(mm)
1560
収容数
3台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。