TKSA 11 シャフトアライメントツール TKSA SKF(日本エスケイエフ) 07464041

メイン画像

シャフトアライメントツール TKSA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード07464041品番TKSA 11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。
シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。
正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。
正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。
コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。

用途
シャフトの芯出し用。
トラスコ品番565-6908セット内容測定ユニット、基準バー3枚、80mmロッドと480mmチェーン付きシャフトブラケット2対、USB充電器、2mメジャー、校正証明書、キャリーケース分解能±0.1/10μm測定精度(%)2未満RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする