メイン画像
JEJアステージ
クーラーボックス アイセル サンドベージュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
容量(L)
35
35
46
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07464208
品番
ISL-35SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。
付属で肩掛けベルト付です。
用途
アウトドアシーンに映えるアースカラーのクーラーボックス
トラスコ品番
616-8196
材質
本体・フタ:ポリプロピレン
幅(mm)
299
色
サンドベージュ
高さ(mm)
363
奥行(mm)
630
容量(L)
35
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
501×211×313
収納の目安
PETボトル500mL:21本