曜日別特売
4976124881169 パーキングサイン ナンバー (小) 白 120mm×52mm ニッペホームプロダクツ 07464689

メイン画像

パーキングサイン ナンバー (小) 白 120mm×52mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番157-7024
内容量1枚注文コード07464689品番4976124881169
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。
貼るだけで簡単に標示ができます。
アルミ基材なので、ねじれに強いです。

用途駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の各種標示に。トラスコ品番157-7024材質アルミ縦(mm)120横(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする