曜日別特売

ザバーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード07465249品番XA-240G1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

縦横無尽に重ね合わせた特殊加工の極太繊維を熱融着したデュポン製のザバーンを使用しており、強度、寸法安定性がありながら、薄く軽量です。
水と空気を良く通すため、土壌に影響を与えません。
ポリプロピレン製であり、長期間水に触れても加水分解が起こりません。
不織布であるため、カット口がほつれにくいです。

用途
路上、砂利下の雑草対策に。
スギナ、チガヤ、ヨシ、アシ、ササなど強力な雑草対策に。
トラスコ品番408-9353材質ポリプロプレン製不織布厚さ(mm)0.64グリーン長さ(m)30遮光率(%)100幅(m)1
注意
※ザバーンの上に除草剤や殺虫剤を散布しないで下さい(シートの耐久性が半減する恐れがあります)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする