曜日別特売

カーゴパンツ EBA183

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
チャコールグレー
ウエスト(cm)95
内容量1着注文コード07465800品番EBA183-68-95
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JIST8118規格適合の制電機能!耐久ストレッチ素材にボタン・ファスナーが表面に出ないスクラッチガード仕様!

トラスコ品番580-9333種別パンツ材質クラボウ/バンジーテックチャコールグレー混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)80ウエスト(cm)95機能帯電防止、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする