SDLSD0470A200 ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアル 07466229

代表画像

ストレートドリル(ロングシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)4.7
4.7
1
1.1
1.3
1.4
1.6
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
全長(mm)201.4
201.4
100.3
100.4
100.5
100.6
150.6
150.7
150.8
150.9
151
151.1
201.1
201.2
201.3
201.5
201.6
201.7
201.8
251.8
251.9
252
252.1
252.2
252.3
252.4
252.5
252.6
252.7
252.8
252.9
253
シャンク径(mm)4.7
4.7
1
1.1
1.3
1.4
1.6
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
溝長(mm)47.4
47.4
12.3
14.3
16.4
18.4
20.5
22.5
22.6
23.6
26.7
29.7
29.8
32.8
32.9
35.9
36
39
39.1
43.1
43.2
43.3
47.3
52.4
52.5
52.6
57.6
57.7
57.8
63.8
63.9
64
69
69.1
69.2
69.3
75.3
75.4
75.5
75.6
81.6
81.7
81.8
81.9
87.9
88
内容量1本注文コード07466229品番SDLSD0470A200
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。
食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。トラスコ品番667-5379材質高速度鋼(HSS)全長(mm)201.4溝長(mm)47.4先端角(°)118シャンク径(mm)4.7刃径(mm)4.7有効加工深さ5D(刃径×5倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする