商品画像
ケアファッション
830000婦人裏起毛スタイルをケアするパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
色
チャコール
ブラウン
チャコール
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07469616
品番
830000-35
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
腰を曲げてもかがんでも背中が出にくい設計の美シルエットパンツ
仕様
抗菌防臭・名前記入欄付・ゴムの取替え可能・両脇ポケット付
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%
色
チャコール
サイズ
3L
股下(cm)
55