XL485PEUJLT9 LED□720 直付下面開放 Panasonic(パナソニック) 07474428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□720 直付下面開放

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色
明るさ(Lm)器具:14590
内容量1セット注文コード07474428品番XL485PEUJLT9
参考基準価格(税別)¥106,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様直付・埋込兼用型、LED内蔵、電源ユニット内蔵、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)種別天井直付型・天井埋込型材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)9.1高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)105光源LED色温度(K)4000光源色安定器定格出力型、補足:約25~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)138.9明るさ(Lm)器具:14590RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする