D&M
D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 足首 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07474525
品番
532
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
サポーター
用途
足首用
色
ブラック
サイズ
L
丈(cm)
23
左右区別
左右兼用
素材
レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
入数
1入り(片方分)
足首周り(cm)
26~32
注意
※左右兼用