曜日別特売
108380 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめるスリーブタイプ 足首 左右兼用 D&M 07474586

108380 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめるスリーブタイプ 足首 左右兼用 D&M 07474586
108380 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめるスリーブタイプ 足首 左右兼用 D&M 07474586

D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめるスリーブタイプ 足首 左右兼用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07474586品番108380
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

サポーター

用途足首用ブラックサイズフリー丈(cm)21左右区別左右兼用素材ポリエステル・ポリウレタン入数1入り(片方分)足首周り(cm)23~29
注意
※左右兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする