NS-1D 携帯用ネックストラップ 西敬(イカリボシ) 07475627

メイン画像

携帯用ネックストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード07475627品番NS-1D
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

15mm幅ストラップです。
ハンディーターミナルを使用する流通業・小売業の方に必見です。

用途携帯の持ち運びに。トラスコ品番268-0000材質ストラップ:ナイロン長さ(mm)900幅(mm)15タイプ携帯用ネックストラップ縦(mm)590横(mm)15ストラップ長(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする