メイン画像
UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ フィオスNXT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
レンズ色
クリア
ブラウン
クリア
テンプル色
ブルー×ブラック
ホワイト×ブラック
ブルー×ブラック
アースグリーン×アースグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07475661
品番
9128265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
トラスコ品番
664-6418
長さ(mm)
60
幅(mm)
145
高さ(mm)
58
レンズ色
クリア
適合規格
EN 166:2001/EN 170:2002
機能
【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティング
supravision excellence
テンプル色
ブルー×ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)