4671-25-25-FO 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ) 07476720

メイン画像

補修用テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
蛍光オレンジ
幅(mm)25
内容量1巻注文コード07476720品番4671-25-25-FO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

粗面に対する粘着力に優れています。
屋内・屋外で使用可能です。
のり残りしにくく簡単に剥がせます。
蛍光色のため視認性に優れます。

用途
パイプ類の結束と補強。
イベントでの使用。
展示会でのカーペット類の固定。
鋭利なエッジなど危険個所の保護
その他【別作】否【筆記】可トラスコ品番535-7122幅(mm)25厚さ(mm)0.28蛍光オレンジ長さ(m)25引張強度(N/mm)70主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能粘着力(N/mm)3.5特性屋外使用可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする