代表画像
tesa(テサ/テサテープ)
補修用テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
蛍光ピンク
蛍光ピンク
蛍光オレンジ
幅(mm)
50
25
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07476729
品番
4671-50-25-FP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粗面に対する粘着力に優れています。
屋内・屋外で使用可能です。
のり残りしにくく簡単に剥がせます。
蛍光色のため視認性に優れます。
用途
パイプ類の結束と補強。
イベントでの使用。
展示会でのカーペット類の固定。
鋭利なエッジなど危険個所の保護
トラスコ品番
535-7116
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.28
色
蛍光ピンク
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
70
主な用途
固定・仮止め用、結束用、保護用
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
70
使用条件
【テープカット】手で切断可能
特性
屋外使用可