4671-50-25-FO 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ) 07476738

代表画像

4671-50-25-FO 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ) 07476738
4671-50-25-FO 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ) 07476738

補修用テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
蛍光オレンジ
幅(mm)50
内容量1巻注文コード07476738品番4671-50-25-FO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粗面に対する粘着力に優れています。
屋内・屋外で使用可能です。
のり残りしにくく簡単に剥がせます。
蛍光色のため視認性に優れます。

用途
パイプ類の結束と補強。
イベントでの使用。
展示会でのカーペット類の固定。
鋭利なエッジなど危険個所の保護
トラスコ品番535-7117幅(mm)50厚さ(mm)0.28蛍光オレンジ長さ(m)25使用温度範囲(℃)70主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする